LOVATO ELECTRIC - Rel. therm (Réinitial.automatique,sensible absence de Phase) x BF40?BF94 35-50A - RFA825000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 35...50 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de protection moteur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975224915
Réf. Sonepar
08309522491
Réf. Fournisseur
RFA825000
Marque
LOVATO ELECTRIC
plage de courant ajustable:
35...50 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Non
Les Atouts de l'article:
Relais therm (Réinitial.automatique,sensible absence de Phase) pour contacteurs BF40…BF94 35-50A


