LOVATO ELECTRIC - Rel. therm (Réinitial.manuelle, insensible absence de phase) x BF40?BF94 28-42A - RFN824200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 28...42 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de protection moteur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975224946
Réf. Sonepar
08309522494
Réf. Fournisseur
RFN824200
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
plage de courant ajustable:
28...42 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Relais therm (Réinitial.manuelle, insensible absence de phase) pour contacteurs BF40…BF94 28-42A