LOVATO ELECTRIC - Rel. therm (Réinitial.manuelle, insensible absence de phase) x BF40?BF94 46-65A - RFN826500

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. therm (Réinitial.manuelle, insensible absence de phase) x BF40?BF94 46-65A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 46...65 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de protection moteur

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975224960

Réf. Sonepar

08309522496

Réf. Fournisseur

RFN826500

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

46...65 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais therm (Réinitial.manuelle, insensible absence de phase) pour contacteurs BF40…BF94 46-65A

Les Atouts de l'article:

Relais therm (Réinitial.manuelle, insensible absence de phase) pour contacteurs BF40…BF94 46-65A