LOVATO ELECTRIC - Relais de contrôle de niveau modular, multifonction 1+1NO 24VAC - LVM40A024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par clip
type de tension d’alimentation - AC
nombre d'entrées d'électrode - 5
délai de retard à l'appel max. admissible - 10 s
principe de mesure physique - conducteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975125038
Réf. Sonepar
08309512503
Réf. Fournisseur
LVM40A024
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement par clip
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d'entrées d'électrode:
5
délai de retard à l'appel max. admissible:
10 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
1 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
53.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
58 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
Les Atouts de l'article:
Relais de contrôle de niveau modular, multifonction 1+1NO 24VAC


