LOVATO ELECTRIC - Relais de contrôle de niveau modular, multifonction 1+1NO 380-415VAC - LVM40A415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par clip
type de tension d’alimentation - AC
nombre d'entrées d'électrode - 5
délai de retard à l'appel max. admissible - 10 s
principe de mesure physique - conducteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975125052
Réf. Sonepar
08309512505
Réf. Fournisseur
LVM40A415
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement par clip
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d'entrées d'électrode:
5
délai de retard à l'appel max. admissible:
10 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
1 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
53.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
58 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
380...415 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
380...415 V
Les Atouts de l'article:
Relais de contrôle de niveau modular, multifonction 1+1NO 380-415VAC