LOVATO ELECTRIC - Relais de protection à thermistances CTP 110VAC - 31DRPT110

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais de protection à thermistances CTP 110VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de protection moteur

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975601013

Réf. Sonepar

08309560101

Réf. Fournisseur

31DRPT110

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de circuits de mesure:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

réinitialisation externe possible:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Non

hauteur:

79 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

100 mm

type de tension d’alimentation:

AC

Relais de protection à thermistances CTP 110VAC

Les Atouts de l'article:

Relais de protection à thermistances CTP 110VAC