LOVATO ELECTRIC - Relais de protection à thermistances CTP 24VDC - 31DRPTC24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de protection moteur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975049693
Réf. Sonepar
08309504969
Réf. Fournisseur
31DRPTC24
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de circuits de mesure:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
réinitialisation externe possible:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Non
hauteur:
79 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
100 mm
type de tension d’alimentation:
DC
Les Atouts de l'article:
Relais de protection à thermistances CTP 24VDC


