LOVATO ELECTRIC - Relais de protection des pompes contre la marche a sec, 1L+3L 5-16A 440-480VAC - PMA50A480

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais de protection des pompes contre la marche a sec, 1L+3L 5-16A 440-480VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8013975172865

Réf. Sonepar

08309517286

Réf. Fournisseur

PMA50A480

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de circuits de mesure:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

réinitialisation externe possible:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

hauteur:

99 mm

largeur:

53.5 mm

profondeur:

59.9 mm

type de tension d’alimentation:

AC

Relais de protection des pompes contre la marche a sec, 1L+3L 5-16A 440-480VAC

Les Atouts de l'article:

Relais de protection des pompes contre la marche a sec, 1L+3L 5-16A 440-480VAC