LOVATO ELECTRIC - Relais différentiels encastrable 110VAC-240VAC?415VAC sans TA - R3D415

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais différentiels encastrable 110VAC-240VAC?415VAC sans TA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 25...25000 mA

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 25000...250000 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais différentiels de terre

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975111161

Réf. Sonepar

08309511116

Réf. Fournisseur

R3D415

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

fonction:

pour réseaux à tension alternative

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

25...25000 mA

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

25000...250000 mA

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.03 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

5 s

affichage du courant différentiel:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

75 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...415 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...415 V

tension d'alimentation DC:

110...125 V

plage de mesure de la tension:

110...1000 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Relais différentiels encastrable 110VAC-240VAC…415VAC sans TA

Les Atouts de l'article:

Relais différentiels encastrable 110VAC-240VAC…415VAC sans TA