LOVATO ELECTRIC - Relais différentiels encastrable 110VAC/DC-240VAC-415VAC sans TA - R1D415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 25...15000 mA
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 25000...250000 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais différentiels de terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975111123
Réf. Sonepar
08309511112
Réf. Fournisseur
R1D415
Marque
LOVATO ELECTRIC
fonction:
pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
25...15000 mA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
25000...250000 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.02 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
5 s
affichage du courant différentiel:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
75 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...415 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...415 V
tension d'alimentation DC:
110...125 V
plage de mesure de la tension:
110...415 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...50 Hz
Les Atouts de l'article:
Relais différentiels encastrable 110VAC/DC-240VAC-415VAC sans TA


