Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Relais industriels avec indicateur à LED sans embase, 2 inverseurs 24VAC 7A - HR602CA024

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais industriels avec indicateur à LED sans embase, 2 inverseurs 24VAC 7A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 7 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975233597

Réf. Sonepar

08309523359

Réf. Fournisseur

HR602CA024

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

7 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

largeur:

21 mm

Relais industriels avec indicateur à LED sans embase, 2 inverseurs 24VAC 7A

Les Atouts de l'article:

Relais industriels avec indicateur à LED sans embase, 2 inverseurs 24VAC 7A