LOVATO ELECTRIC - Relais miniatures industriels sans embase, 1 inverseur 230VAC 16A - HR301CA230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 16 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975233313
Réf. Sonepar
08309523331
Réf. Fournisseur
HR301CA230
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
courant nominal:
16 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
largeur:
12.7 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
15.7 mm
Les Atouts de l'article:
Relais miniatures industriels sans embase, 1 inverseur 230VAC 16A


