Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Relais miniatures industriels sans embase, 1 inverseur 24VAC 16A - HR301CA024

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais miniatures industriels sans embase, 1 inverseur 24VAC 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 16 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975233290

Réf. Sonepar

08309523329

Réf. Fournisseur

HR301CA024

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

16 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

largeur:

12.7 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

15.7 mm

Relais miniatures industriels sans embase, 1 inverseur 24VAC 16A

Les Atouts de l'article:

Relais miniatures industriels sans embase, 1 inverseur 24VAC 16A