LOVATO ELECTRIC - Relais miniatures industriels sans embase, 2 inverseur 24VDC 8A - HR302CD024

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais miniatures industriels sans embase, 2 inverseur 24VDC 8A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 8 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975233337

Réf. Sonepar

08309523333

Réf. Fournisseur

HR302CD024

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

8 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

largeur:

12.7 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

15.7 mm

Relais miniatures industriels sans embase, 2 inverseur 24VDC 8A

Les Atouts de l'article:

Relais miniatures industriels sans embase, 2 inverseur 24VDC 8A