LOVATO ELECTRIC - RELAIS NIVEAU LV2E 24/48V - 31LV2E48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
nombre d'entrées d'électrode - 3
principe de mesure physique - conducteur
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975015179
Réf. Sonepar
08309501517
Réf. Fournisseur
31LV2E48
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d'entrées d'électrode:
3
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
sensibilité ajustable:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
38 mm
hauteur:
76 mm
profondeur:
84 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...48 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...48 V
Les Atouts de l'article:
Relais de contrôle de niveau embroch. fonction de vidange 1 contact invers. 24-48VAC