LOVATO ELECTRIC - Relais Slim statique, 24VDC, 4A, 1 contact SSR, sortie 3...28VDC - HR201DS024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 4 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975233870
Réf. Sonepar
08309523387
Réf. Fournisseur
HR201DS024
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
4 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
largeur:
5 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Relais Slim statique, 24VDC, 4A, 1 contact SSR, sortie 3...28VDC


