LOVATO ELECTRIC - Relais therm (MAN/AUTO insensible absence de phase) 60..100A - RFN200100

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais therm (MAN/AUTO insensible absence de phase) 60..100A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 60...100 A

  • mode de pose - autre

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de protection moteur

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975168981

Réf. Sonepar

08309516898

Réf. Fournisseur

RFN200100

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

60...100 A

mode de pose:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais therm (MAN/AUTO insensible absence de phase) 60..100A

Les Atouts de l'article:

Relais therm (MAN/AUTO insensible absence de phase) 60..100A