LOVATO ELECTRIC - Relais therm Man/Auto pour contacteurs BF09?BF38 0.1-0.16A - RFN380016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 0.1...0.16 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de protection moteur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975169834
Réf. Sonepar
08309516983
Réf. Fournisseur
RFN380016
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
plage de courant ajustable:
0.1...0.16 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Relais therm Man/Auto pour contacteurs BF09…BF38 0.1-0.16A