LOVATO ELECTRIC - Relais therm Man/Auto pour contacteurs BF09?BF38 1.0-1.6A - RFN380160

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais therm Man/Auto pour contacteurs BF09?BF38 1.0-1.6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 1...1.6 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de protection moteur

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975169780

Réf. Sonepar

08309516978

Réf. Fournisseur

RFN380160

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

1...1.6 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais therm Man/Auto pour contacteurs BF09…BF38 1.0-1.6A

Les Atouts de l'article:

Relais therm Man/Auto pour contacteurs BF09…BF38 1.0-1.6A