LOVATO ELECTRIC - Relais therm Man/Auto pour contacteurs BF09?BF38 4.0-6.5A - RFN380650

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais therm Man/Auto pour contacteurs BF09?BF38 4.0-6.5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 4...6.5 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de protection moteur

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975169759

Réf. Sonepar

08309516975

Réf. Fournisseur

RFN380650

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

4...6.5 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais therm Man/Auto pour contacteurs BF09…BF38 4.0-6.5A

Les Atouts de l'article:

Relais therm Man/Auto pour contacteurs BF09…BF38 4.0-6.5A