LOVATO ELECTRIC - Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 120?200A - RF200200

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 120?200A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 120...200 A

  • mode de pose - montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de protection moteur

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975169476

Réf. Sonepar

08309516947

Réf. Fournisseur

RF200200

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

120...200 A

mode de pose:

montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

1000 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 120…200A

Les Atouts de l'article:

Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 120…200A