LOVATO ELECTRIC - Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 150?250A - RF420250

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 150?250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 150...250 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de protection moteur

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975169469

Réf. Sonepar

08309516946

Réf. Fournisseur

RF420250

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

150...250 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

1000 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 150…250A

Les Atouts de l'article:

Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 150…250A