LOVATO ELECTRIC - Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 90?150A - RF200150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 90...150 A
mode de pose - montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de protection moteur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975169483
Réf. Sonepar
08309516948
Réf. Fournisseur
RF200150
Marque
LOVATO ELECTRIC
plage de courant ajustable:
90...150 A
mode de pose:
montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
1000 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 90…150A


