LOVATO ELECTRIC - Relais therm pour contacteurs BF09?BF38 0,25-0,4A - RF380040

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais therm pour contacteurs BF09?BF38 0,25-0,4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 0.25...0.4 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de protection moteur

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975169971

Réf. Sonepar

08309516997

Réf. Fournisseur

RF380040

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

0.25...0.4 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais therm pour contacteurs BF09…BF38 0,25-0,4A

Les Atouts de l'article:

Relais therm pour contacteurs BF09…BF38 0,25-0,4A