LOVATO ELECTRIC - Relais therm pour contacteurs BF09?BF38 17-23A - RF382300

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais therm pour contacteurs BF09?BF38 17-23A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 17...23 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de protection moteur

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975169872

Réf. Sonepar

08309516987

Réf. Fournisseur

RF382300

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

17...23 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais therm pour contacteurs BF09…BF38 17-23A

Les Atouts de l'article:

Relais therm pour contacteurs BF09…BF38 17-23A