LOVATO ELECTRIC - Relais therm pour contacteurs BF09?BF38 24-32A - RF383200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 24...32 A
mode de pose - montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Relais de protection moteur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975169858
Réf. Sonepar
08309516985
Réf. Fournisseur
RF383200
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
plage de courant ajustable:
24...32 A
mode de pose:
montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Relais therm pour contacteurs BF09…BF38 24-32A