LOVATO ELECTRIC - Relais therm pour contacteurs BF09?BF38 32-38A - RF383800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 32...38 A
mode de pose - montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de protection moteur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975169841
Réf. Sonepar
08309516984
Réf. Fournisseur
RF383800
Marque
LOVATO ELECTRIC
plage de courant ajustable:
32...38 A
mode de pose:
montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Relais therm pour contacteurs BF09…BF38 32-38A


