LOVATO ELECTRIC - Relais therm pour contacteurs BF09?BF38 4.0-6.5A - RF380650

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais therm pour contacteurs BF09?BF38 4.0-6.5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 4...6 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Relais de protection moteur

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975169919

Réf. Sonepar

08309516991

Réf. Fournisseur

RF380650

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

4...6 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais therm pour contacteurs BF09…BF38 4.0-6.5A

Les Atouts de l'article:

Relais therm pour contacteurs BF09…BF38 4.0-6.5A