LOVATO ELECTRIC - Relais therm RFA9 0,45-0,75A - 11RFA9075

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais therm RFA9 0,45-0,75A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 0.45...0.75 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de protection moteur

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975020449

Réf. Sonepar

08309502044

Réf. Fournisseur

11RFA9075

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

0.45...0.75 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Non

Relais therm RFA9 0,45-0,75A

Les Atouts de l'article:

Relais therm RFA9 0,45-0,75A