LOVATO ELECTRIC - Relais thermique électroniques pour contacteurs BF 9.0..45A - RFE454500

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais thermique électroniques pour contacteurs BF 9.0..45A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 9...454 A

  • mode de pose - montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - ajustable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de protection moteur

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975230268

Réf. Sonepar

08309523026

Réf. Fournisseur

RFE454500

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

9...454 A

mode de pose:

montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

ajustable

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais thermique électroniques pour contacteurs BF 9.0..45A

Les Atouts de l'article:

Relais thermique électroniques pour contacteurs BF 9.0..45A