LOVATO ELECTRIC - Relais thermique RF9 0.9-1.5A - 11RF91V5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 0.9...1.5 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
fonction reset automatique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de protection moteur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975020180
Réf. Sonepar
08309502018
Réf. Fournisseur
11RF91V5
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
plage de courant ajustable:
0.9...1.5 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
fonction reset automatique:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Relais thermique RF9 0.9-1.5A