LOVATO ELECTRIC - Relais thermique RFN9 0,6-1A - 11RFN91

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 0.6...1 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de protection moteur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975020302
Réf. Sonepar
08309502030
Réf. Fournisseur
11RFN91
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
plage de courant ajustable:
0.6...1 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Relais thermique RFN9 0,6-1A