LOVATO ELECTRIC - Relais thermique RFN9 4,5-7,5A - 11RFN975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 4.5...7.5 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de protection moteur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975020371
Réf. Sonepar
08309502037
Réf. Fournisseur
11RFN975
Marque
LOVATO ELECTRIC
plage de courant ajustable:
4.5...7.5 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Relais thermique RFN9 4,5-7,5A


