LOVATO ELECTRIC - Relais thermique RFNA9 6-10A - 11RFNA910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 6...10 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de protection moteur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975020661
Réf. Sonepar
08309502066
Réf. Fournisseur
11RFNA910
Marque
LOVATO ELECTRIC
plage de courant ajustable:
6...10 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Non
Les Atouts de l'article:
Relais thermique RFNA9 6-10A


