LOVATO ELECTRIC - SOCLE PLASTIQUE AVEC TUBE 100MM - 8LT7BP01

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - SOCLE PLASTIQUE AVEC TUBE 100MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • longueur du tube - 100 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975171363

Réf. Sonepar

08309517136

Réf. Fournisseur

8LT7BP01

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

couleur:

noir

longueur du tube:

100 mm

matériau:

plastique

Socle de fixation pour colonnes lumin.support horizontal plastique noir avec tube de rallonge 100mm

Les Atouts de l'article:

Socle de fixation pour colonnes lumin.support horizontal plastique noir avec tube de rallonge 100mm