LOVATO ELECTRIC - SOCLE ZVE8 - 31S8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 38 mm
hauteur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975008171
Réf. Sonepar
08309500817
Réf. Fournisseur
31S8
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
38 mm
hauteur:
65 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
27 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoires relais contrôle de niveau embrochable, embasse 8 pôle pour relais LV1E..