fin de vie

LOVATO ELECTRIC - SOFT STARTER ADX0820 - 51ADX0820

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - SOFT STARTER ADX0820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 820 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...415 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 208...240 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 250 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975068151

Réf. Sonepar

08309506815

Réf. Fournisseur

51ADX0820

Marque

LOVATO ELECTRIC

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

820 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

208...415 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

208...240 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

250 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

400 kW

shunt interne:

Non

avec affichage:

Oui

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

55 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

208...240 V

type de tension d'actionnement:

DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

indice de protection (IP):

IP00

SOFT STARTER ADX0820

Les Atouts de l'article:

Démarreurs progressifs prédisposé pour contacteur by pass externe (Soft Starter) 820A 415V 3P