LOVATO ELECTRIC - Sonnerie 230VAC 1M - CBE230A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de signal acoustique - tonalité continue
volume - 84 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contacteurs modulaires et autres dispositifs modul
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975244869
Réf. Sonepar
08309524486
Réf. Fournisseur
CBE230A
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de signal acoustique:
tonalité continue
volume:
84 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
Les Atouts de l'article:
Sonnerie 230VAC 1M


