LOVATO ELECTRIC - TEMPORIZATEUR L48MM 24-240V MULTIFUN./MU - 31L48MM240

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - TEMPORIZATEUR L48MM 24-240V MULTIFUN./MU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.05...600 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975062814

Réf. Sonepar

08309506281

Réf. Fournisseur

31L48MM240

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.05...600 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Oui

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

courant nominal:

5 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

2

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

0

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

78 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Oui

Relais temporisé, multifonction, multi-tension et multi-échelle, version enfichable et encastrée 48X48mm, 24...240VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Relais temporisé, multifonction, multi-tension et multi-échelle, version enfichable et encastrée 48X48mm, 24...240VAC/DC