Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - TEMPORIZATEUR L48TPM 24-240V MULTI-ECHEL - 31L48TPM240

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - TEMPORIZATEUR L48TPM 24-240V MULTI-ECHEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 18...46800 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975063095

Réf. Sonepar

08309506309

Réf. Fournisseur

31L48TPM240

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

18...46800 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

courant nominal:

5 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

1

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

0

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

78 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Oui

Relais temporisé à retardement. Multi-tension et multi-échelle, version enfichable et encastrable 48X48mm, 24VAC/DC, 110VAC, 220...240VAC.

Les Atouts de l'article:

Relais temporisé à retardement. Multi-tension et multi-échelle, version enfichable et encastrable 48X48mm, 24VAC/DC, 110VAC, 220...240VAC.