LOVATO ELECTRIC - TETE BOUTON AFFLEURANT NOIRE - LPCB102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - noir
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boutonspoussoirs et sélecteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975190487
Réf. Sonepar
08309519048
Réf. Fournisseur
LPCB102
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
couleur du bouton:
noir
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
chrome
degré de protection (NEMA), façade:
4X
Les Atouts de l'article:
BOUTON POUSSOIR AFFLEURANT A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm NOIR