LOVATO ELECTRIC - TETE BOUTON DEPASSANT O NOIRE - LPCB2102

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - TETE BOUTON DEPASSANT O NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutonspoussoirs et sélecteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975190852

Réf. Sonepar

08309519085

Réf. Fournisseur

LPCB2102

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

noir

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

degré de protection (NEMA), façade:

4X

BOUTON POUSSOIR DEPASSANT A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm NOIR "0"

Les Atouts de l'article:

BOUTON POUSSOIR DEPASSANT A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm NOIR "0"