LOVATO ELECTRIC - TETE BOUTON ROUGE COUP POING 40MM - LPCB6344

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - TETE BOUTON ROUGE COUP POING 40MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutonspoussoirs et sélecteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975197790

Réf. Sonepar

08309519779

Réf. Fournisseur

LPCB6344

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP66

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

BOUTON "COUP DE POING" Ø30mm TOURNER POUR DEVEROUILLER PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm POUR ARRÊT NORMAL ROUGE

Les Atouts de l'article:

BOUTON "COUP DE POING" Ø30mm TOURNER POUR DEVEROUILLER PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm POUR ARRÊT NORMAL ROUGE