LOVATO ELECTRIC - TETE BOUTON VERT COUP POING 60MM - LPCB6163

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - TETE BOUTON VERT COUP POING 60MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - vert

  • diamètre du bouchon - 60 mm

  • indice de protection (IP) - autre

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutonspoussoirs et sélecteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975191118

Réf. Sonepar

08309519111

Réf. Fournisseur

LPCB6163

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

vert

diamètre du bouchon:

60 mm

indice de protection (IP):

autre

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

autre

BOUTON "COUP DE POING" Ø60mm IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm VERT

Les Atouts de l'article:

BOUTON "COUP DE POING" Ø60mm IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm VERT