LOVATO ELECTRIC - Transfor. d?intensité Ø23mm,30x10, 25x12.5,20x15 300/5A 1.5VA, CL 0.5/3VA, CL 1 - DM2T0300

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transfor. d?intensité Ø23mm,30x10, 25x12.5,20x15 300/5A 1.5VA, CL 0.5/3VA, CL 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 300 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 23 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975121825

Réf. Sonepar

08309512182

Réf. Fournisseur

DM2T0300

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

300 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

23 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

3 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

30...30 mm

largeur de l'ouverture:

10...10 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité Ø23mm,30x10mm, 25x12.5mm,20x15mm 300/5A 1.5VA, CL.0.5/3VA, CL.1

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité Ø23mm,30x10mm, 25x12.5mm,20x15mm 300/5A 1.5VA, CL.0.5/3VA, CL.1