LOVATO ELECTRIC - Transforma. d?intensité Ø28mm,30x10mm, 25x12.5mm,20x20mm 300/5A, 5.0VA CL.0.5 - DM1TP0300

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transforma. d?intensité Ø28mm,30x10mm, 25x12.5mm,20x20mm 300/5A, 5.0VA CL.0.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 300 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 28 mm

  • classe de précision - 0.5S

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975219263

Réf. Sonepar

08309521926

Réf. Fournisseur

DM1TP0300

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

300 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

28 mm

classe de précision:

0.5S

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

28...28 mm

largeur de l'ouverture:

28...28 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité Ø28mm,30x10mm, 25x12.5mm,20x20mm 300/5A, 5.0VA CL.0.5

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité Ø28mm,30x10mm, 25x12.5mm,20x20mm 300/5A, 5.0VA CL.0.5