LOVATO ELECTRIC - Transforma d?intensité Ø66, 80x12,5, 60x30,50x50, 1000/5A, 15VA CL.0.5-20VA CL.1 - DM35T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 1000 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 66 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975218860
Réf. Sonepar
08309521886
Réf. Fournisseur
DM35T1000
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
1000 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
66 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
15 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
60...60 mm
largeur de l'ouverture:
30...30 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité Ø66mm, 80x12,5mm, 60x30mm,50x50mm, 1000/5A, 15VA CL.0.5-20VA CL.1