LOVATO ELECTRIC - Transforma.s d?intensité, 80x12,5mm, 60x30mm,50x50mm, 500/5A, 5VA CL.0.5-5VACL.1 - DM35T0500

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transforma.s d?intensité, 80x12,5mm, 60x30mm,50x50mm, 500/5A, 5VA CL.0.5-5VACL.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 66 mm

  • fixation par encliquetage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975243268

Réf. Sonepar

08309524326

Réf. Fournisseur

DM35T0500

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

500 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

66 mm

fixation par encliquetage:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

Transformateurs d’intensité Ø66mm, 80x12,5mm, 60x30mm,50x50mm, 500/5A, 5VA CL.0.5-5VA CL.1

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité Ø66mm, 80x12,5mm, 60x30mm,50x50mm, 500/5A, 5VA CL.0.5-5VA CL.1