LOVATO ELECTRIC - Transforma.s d?intensité Ø28mm,30x10mm, 25x12.5mm,20x20mm 150/5A, 3.75VA CL.0.5 - DM1TP0150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 28 mm
classe de précision - 0.5S
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975219232
Réf. Sonepar
08309521923
Réf. Fournisseur
DM1TP0150
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
28 mm
classe de précision:
0.5S
puissance apparente nominale secondaire:
0.75 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
28...28 mm
largeur de l'ouverture:
28...28 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité Ø28mm,30x10mm, 25x12.5mm,20x20mm 150/5A, 3.75VA CL.0.5


