LOVATO ELECTRIC - Transforma.s d?intensité Ø86,100x30, 80x50,50x50 1500/5A 20VA, CL.0.5/30VA, CL.1 - DM4T1500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 1500 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 86 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975187210
Réf. Sonepar
08309518721
Réf. Fournisseur
DM4T1500
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
1500 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
86 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
30 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
80...80 mm
largeur de l'ouverture:
50...50 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité Ø86mm,100x30mm, 80x50mm,50x50mm 1500/5A 20VA, CL.0.5/30VA, CL.1


